※寸法図
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの 細ビス
3カ-ユニカクスタッチ(HLF)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(29個)
注文コード
55800477
品番
3.8X65X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
3.8×65
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
0.5
寸法d(mm)
3.8
寸法S(mm)
45
寸法P(mm)
1.4
スタッド
幅45の角スタッドと木スタッド、または木スタッド同士の締結に使用できます。