※寸法図
大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ヒットネイル
SUS410 ビスコン+)ナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
55800538
品番
5X60X44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
5×60
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
3.2
寸法d(mm)
5.3
ドリル径(Φmm)
4.3〜4.5
寸法S(mm)
44
寸法P(mm)
1.6