※寸法図
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの タッピングねじ
ヤマヒロの その他タッピングネジ
カラー ヤマヒロ ケイテンフレキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(81個)
注文コード
55800651
品番
FS25C 3.5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
3.5×25
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
3.1
寸法d(mm)
7
寸法S(mm)
全ねじ
寸法P(mm)
1.5
ねじの呼びd
3.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧