※寸法図

4.2X75 クロメート ナゲシバンノウビス 大阪魂 55800678 4.2X75 クロメート ナゲシバンノウビス 大阪魂 55800678

クロメート ナゲシバンノウビス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(44個) 注文コード 55800678 品番 4.2X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ4.2×75 寸法L(mm)75 寸法d(mm)8.2 寸法S(mm)50 ねじ径d4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする