※寸法図

3.8X60 クロメート ナゲシバンノウビス(トク 大阪魂 55800721 3.8X60 クロメート ナゲシバンノウビス(トク 大阪魂 55800721

クロメート ナゲシバンノウビス(トク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(900個) 注文コード 55800721 品番 3.8X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,192
販売価格(税別)
5,629
サイズ3.8×60 寸法L(mm)60 寸法d(mm)8.2 寸法S(mm)40 ねじ径d3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする