※寸法図

3ゴウ 5.2X55 クロメート ワクチョウセイ 大阪魂 55801168 3ゴウ 5.2X55 クロメート ワクチョウセイ 大阪魂 55801168

クロメート ワクチョウセイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 55801168 品番 3ゴウ 5.2X55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500
長さ(mm)55 寸法L(mm)55 寸法d(mm)8 呼び5.2 寸法d1(mm)5.2 寸法d2(mm)4.2 寸法S1(mm)27 寸法S2(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする