※寸法図

3.8X41X20 ユニクロ LIVE コースフレキ(ハン 大阪魂 55801597 3.8X41X20 ユニクロ LIVE コースフレキ(ハン 大阪魂 55801597

ユニクロ LIVE コースフレキ(ハン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 寸法d(mm)7.5 注文コード55801597 品番3.8X41X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,670
販売価格(税別)
2,427
この商品は寸法d・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

建築造作用
フレキコース
特長
頭部フレキにより相手材に対して沈み効果
高いねじ山でピッチが粗いため釘施工の問題点を全て解消
施工上の注意点
ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
施行条件に適した、ねじをご使用ください。
保護めがね・防じんマスクをご着用ください。
ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

十字穴番号2番 ねじピッチ(mm)2.54 寸法d(mm)7.5 寸法L2(mm)20 先端形状とがり先 ねじ山粗め サイズ(d×L1)(mm)3.8×41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする