※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
3カ-W ホソビス(ユニュウ(トクヨウ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(1800個)
注文コード
55801825
品番
3.3X30(ハン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,209
販売価格(税別)
¥
6,554
バスケットに入れる
サイズ
3.3×30
寸法d(mm)
6
ねじの種類
半ねじ
寸法S(mm)
23
ねじ径d
3.3