※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
SG SUS JPF 410+ノジハイロー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
55802480
品番
4.6X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,592
販売価格(税別)
¥
9,629
バスケットに入れる
野地板(耐火野地板、合板など)への吊り子止め
木下地へのタイトフレーム止め(最適サイズ:6ミリ)
サイズ
呼び径4.6×長さ25
高さ(mm)
2.7
十字穴番号
#2
ねじの種類
ハイロー 4.6ミリ P1.6 全ねじ
外径(Φmm)
9.5
先端形状
とがり先
首下長(mm)
25
ねじ外径(mm)
4.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧