※寸法図

4.6X35 SG SUS JPF 410+ノジハイロー 大阪魂 55802489 4.6X35 SG SUS JPF 410+ノジハイロー 大阪魂 55802489

SG SUS JPF 410+ノジハイロー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 55802489 品番 4.6X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

野地板(耐火野地板、合板など)への吊り子止め
木下地へのタイトフレーム止め(最適サイズ:6ミリ)

サイズ呼び径4.6×長さ35 高さ(mm)2.7 十字穴番号#2 ねじの種類ハイロー 4.6ミリ P1.6 全ねじ 外径(Φmm)9.5 先端形状とがり先 首下長(mm)35 ねじ外径(mm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする