曜日別特売
4.8X50 SUS410 メタモスクリューMMS-S 大阪魂 55802638

※寸法図

4.8X50 SUS410 メタモスクリューMMS-S 大阪魂 55802638
4.8X50 SUS410 メタモスクリューMMS-S 大阪魂 55802638

SUS410 メタモスクリューMMS-S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
長さ(mm)50
内容量1袋(10個)注文コード55802638品番4.8X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

木下地専用 下穴不要
一条ネジ シンワッシャー形状

鋼板やアルミ板を木下地へ取り付け
木材を木下地へ取り付け
石膏ボードを木下地へ取り付け
※薄鋼板(板厚t=1.2以下)では下穴不要

長さ(mm)50十字穴番号2寸法L(mm)50寸法B(mm)47適合ビットTB-2寸法k(mm)2.1呼び径d4.8寸法dk(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする