※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
クロメート ゴクホソD4.2(12ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(1140個)
注文コード
55802945
品番
12ゴウ 2.6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,620
販売価格(税別)
¥
5,109
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
2.6
呼び
2.6
寸法S(mm)
12