※寸法図

4.2X25 3カ-ユニ LIVE バンキンノジビス 大阪魂 55803469 4.2X25 3カ-ユニ LIVE バンキンノジビス 大阪魂 55803469

3カ-ユニ LIVE バンキンノジビス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード55803469 品番4.2X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,852
販売価格(税別)
5,320
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

建築造作用
板金野地ビス
特長
吊り子留め専用ビス
強固な引抜き力で安心と安全の提供
耐火野地等への薄鋼板留めに最適
施工上の注意点
ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
施行条件に適した、ねじをご使用ください。
保護めがね・防じんマスクをご着用ください。
ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

十字穴番号2番 ねじピッチ(mm)2.82 寸法d(mm)10 寸法L2(mm)23 先端形状とがり先 ねじ山粗め サイズ(d×L1)(mm)4.2×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする