※寸法図

5.5X65 GB SUS ウッドデッキヨウビス 大阪魂 55803548 5.5X65 GB SUS ウッドデッキヨウビス 大阪魂 55803548

GB SUS ウッドデッキヨウビス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(85個) 注文コード 55803548 品番 5.5X65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,635
販売価格(税別)
4,214

木材の割れやケバ立ちを防ぎ、美しい仕上がりに!一味違うウッドデッキビス
「ウッドデッキ用ビス」は下地が木根太の場合には、下穴不要で一発施工
できるだけでなく、木割れやケバ立ちを防ぎ、美しくできる高機能ビスです。
機能的にも、意匠的にも、ウッドデッキ材を取り付ける際に適した形状となっております。
【特長】
独特の頭部形状がケバを包み込み、施工後の美観を引き立てる
ウッドデッキ材の施工に必要になりがちな下穴が不要
特殊刃先で木割れが起こりにくい
硬質ウッドデッキ材にも対応可能
用途/実績例
建築・建材・住設関係で多く使用されております。

寸法d(mm)10.3 寸法L1(mm)35 寸法S(mm)6 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5.5×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする