※寸法図

ダイシツキ カベロック スケルトン 大阪魂 55804415 ダイシツキ カベロック スケルトン 大阪魂 55804415

カベロック スケルトン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55804415 品番ダイシツキ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,008
販売価格(税別)
18,189
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

材質:ポリカーボネート
特長
きれいな仕上がり
小さな頭(12mmではみ出しにくい)
ボードとツライチになり取付物が浮きにくい
壁紙のめくれを軽減
透明ボディ
【使用ねじのサイズ】
タッピング・木ねじよび径:3.0〜6.0mm
全長:取付物の厚さ+25mm以上
≪対応可能せっこうボード≫
せっこうボード GB-R
強化せっこうボード GB-F
※せっこうボード厚さ 12.5mmまで

付属品専用ドリル(1本) 寸法L(mm)26 寸法d(mm)12 ねじ長さ(mm)25〜+取付物厚さ ねじ径(mm)タッピンねじ:3.0〜6.0/小ねじ:3.0〜6.0 適合板厚(mm)9.5〜12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする