DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の イベント・ノベルティ・行楽用品
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の アウトドア・行楽用品
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の クーラー&ジャグ
プルーフケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
約2.2
注文コード
55804510
品番
#PC-1326 (L)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ダイワクーラーにぴったりフィットする防水ケース
適合
クールライン13L/26L シークールキャリー25L
容量(L)
約2.2
内寸(cm)
14.0×17.0×10.0
外寸(cm)
17.5×21.8×10.5
注意
※プロバイザーHDシリーズには対応しておりません。