CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
ビヨンドストレージ アタッチメントクーラーボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55804607
品番
ハンティング
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
チェアーや車内に吊下げてマルチに収納
調理小物・趣味の小物収納に。
飲み物などの保冷に便利。
コンパクトに収納。
材質
本体生地:ポリエステル100%(裏面:PVC加工)、本体内面:ポリエチレンフォーム(アルミ蒸着シート)、テープ:ポリエステル100%、皮革部分:牛皮
質量(g)
330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×150×150
収納寸法(mm)
330×150×60