※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
SUS410 LIVE RCティーワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(9個)
注文コード
55804835
品番
6X60X58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
十字穴番号
3番
寸法d(mm)
12
寸法L2(mm)
58
先端形状
円錐形状
ねじピッチp(mm)
3.5
ねじ山
高低山(ハイロー)
サイズ(d×L1)(mm)
6×60