※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
SUS410 ビスピタ サラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55804869
品番
4X38X35(125P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,552
販売価格(税別)
¥
3,229
バスケットに入れる
寸法L(mm)
35
寸法d(mm)
7
寸法L2(mm)
34
入数
125
サイズ(d×L1)(mm)
4×38
下穴ドリル径(mm)
3.4〜3.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧