metacil school ナチュラル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55805061 品番S5019893
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

竹の軸だから軽くて疲れにくい!
削らないからずっと同じ長さで使いやすい!
削らなくても漢字練習帳約18冊分が書ける!
※1 ページ150マスで60ページの漢字練習帳に「正」の字を書き続けた場合(約162,000 字)

材質竹・特殊黒鉛 寸法(mm)Φ8×H140 ナチュラル 質量(g)3 鉛筆硬度約F パッケージヘッダー付紙箱 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする