Ninipie 6本セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55805201 品番S4591739
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

「書く」と「引く」が1つのペン先になった新発想のペン。
1つのペン先にニードルペンとマーカーペンが付属。ペン先を持ち替えるわずらわしさを解消しました。
ニードルペンとマーカーペンは異なるカラーにする事で、書いた文字の読みやすさ・使いやすさも実現しました。

セット内容6柄各1本 材質PP・PC・POM 質量(g)1本あたり10 寸法(Φ×高さH)(mm)1本あたり12×H140 インク色ライトピンク×ピンク、ライトイエロー×イエロー、ライトブルー×ブルー、グレー×ブラック、ライトグリーン×ピーチピンク、ライトバイオレット×ネイビー インク水性染料 パッケージヘッダー付PPケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする