サンスター文具
サンスター文具の 筆記用具
サンスター文具の マーカー/蛍光ペン
サンスター文具の 蛍光マーカー
ドットエペン 4本セットA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55805219
品番
S4541782
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
四角マーカー:スタンプみたいにポンっと押して "ドット絵" を楽しもう♪
細字ペン:文字や細かい線がキレイに書けます
セット内容
4柄 各1本
材質
PP・PE・ステンレス
寸法(mm)
1本あたり W10×H156×D10
質量(g)
1本あたり 9
インク
水性顔料(ミント)・水性染料(蛍光イエロー・蛍光グリーン・ブルー・バイオレット・蛍光ピンク・オレンジ・イエロー)
パッケージ
吊り下げ式PPケース
繰り返し・詰め替え
対応