プチジョア マスキングテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 55805359 品番 PJMT-15S062
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

「Petit joie」プチジョアは、フランス語で「小さな喜び」を意味します。
和紙素材の手で切れるテープです。
色々な材質のものに貼ってキレイにはがせるので、さまざまなシーンで活躍します。

用途何気ない小物も可愛くアレンジ、大切な小物入れも華やかに、壁に貼って気軽に模様替え、テープで飾ることで華やかなアルバムに、シンプルなボトルに自分らしさを、ちいさなお菓子のプレゼントをちょっとおしゃれに、ガラスジャーをお気に入りのテープで簡単アレンジ、お菓子を可愛くラッピング、ギフトなどのラッピングに、ノートやペンを自分らしくデコレーション、ホームパーティーを楽しく彩る、花瓶や額縁を簡単アレンジ、うちわの装飾など推し活に ブラック テープ幅(mm)15 基材和紙 テープ長さ(m)18 粘着剤アクリル系
注意
※実際の商品と絵柄の配置、色が異なる場合があります。
※貴重品・破損して困るものへのご使用はお止めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする