※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
SUSXM7 ALCハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
55805368
品番
6.2X43N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
43
寸法L(mm)
43
寸法H(mm)
15.5
寸法d(mm)
6.2
呼び
6.2
寸法S(mm)
19
材質(ねじ部)
SUS XM7
材質(ケース)
SUS304
材質(ナット)
鉄 ユニクロメッキ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧