※寸法図

6.2X73N SUSXM7 ALCハンガー 大阪魂 55805386 6.2X73N SUSXM7 ALCハンガー 大阪魂 55805386

SUSXM7 ALCハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55805386 品番 6.2X73N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)73 寸法L(mm)73 寸法H(mm)15.5 寸法d(mm)6.2 呼び6.2 寸法S(mm)19 材質(ねじ部)SUS XM7 材質(ケース)SUS304 材質(ナット)鉄 ユニクロメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする