ムーミン学習帳 国語 5ミリ方眼

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード55805499 品番LUS10JP
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

個性的で魅力あふれるムーミン谷の仲間たちが登場するムーミンの世界を表紙いっぱいに表現しました。

サイズセミB5(学用3号) 質量(g)125 寸法(幅W×高さH)(mm)179×252 枚数30枚 白色度(%)70 5mm方眼罫(15×22)10mm実線入 古紙配合率(%)100 グリーン購入法適合 適合年齢(歳)小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生 製本糸綴じ 科目国語 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする