オキナ
オキナの 図工/美術/画材/書道
オキナの スケッチブック/紙
オキナの 画用紙
画用紙つばめ NO.16 【100枚】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55805517
品番
G16
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
発色が良く、長期保存ができる中性紙です。
サイズ
8切
質量(g)
1700
寸法(幅W×高さH)(mm)
270×379
枚数
100枚
坪量(g/m
2
)
150.6