ミワックス
ミワックスの 文房具
ミワックスの デスクマット
ミワックスの 既製デスクマット
デスクマットダブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55805578
品番
SD-5W
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
旧JIS 5号
材質
表面:軟質塩ビ、下敷き: 発泡ポリエチレンシート(グリーン)
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
1050×720
色
透明
タイプ
ダブル(下敷き付)
繰り返し・詰め替え
対応