※寸法図

W32C 3.8X32 カラー(シロ ヤマヒロ コースラッパ ヤマヒロ 55805630 W32C 3.8X32 カラー(シロ ヤマヒロ コースラッパ ヤマヒロ 55805630

カラー(シロ ヤマヒロ コースラッパ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(76個) 注文コード 55805630 品番 W32C 3.8X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ3.8×32 寸法L(mm)32 寸法H(mm)4.5 寸法d(mm)3.8 寸法S(mm)全ねじ 仕上カラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする