ヤマト(事務用品)
ヤマト(事務用品)の 付箋(ふせん)
ヤマト(事務用品)の ロール付箋
新メモックロールテープフィルムタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55805639
品番
RF-15H-6EN
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
半透明のフィルムタイプ
メモックロールテープ フィルムタイプ 15mm幅のつめかえ用
2色セット
材質
テープ:PET 粘着剤:アクリル系
摘要
フック商品(セリースパック)
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
10
対応商品
メモックロールテープ / フィルムタイプ / 15mm幅