レイメイ
レイメイの 除去剤
レイメイの テープ・シールはがし
トルトルクリーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55805675
品番
LPD401
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
1本でシールはがし・らくがき消し・のり落としの3つの機能
広い面積もらくらく塗れる使いやすいペンタイプ
布で拭き取るときれいに落とせます
用途
シールはがし・のり落とし:はがしたいシールに塗って1〜2分待つときれいにはがせます
落書き消し:らくがきに塗ってティッシュペーパーや柔らかい布などで拭くときれいに落とせます
成分
ブチルカルビト−ル
材質
【容器】PE【キャップ・先栓】PP
質量(g)
36
内容量(mL)
20
直径×高さ(mm)
26×122
パッケージ
ブリスターパック