サンプル画像
ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
ヨネックス(YONEX)の 体育/スポーツ用品
ヨネックス(YONEX)の 球技
ステンレスボトル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55805937
品番
AC591
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
持ち運びに便利なハンドル付き、スポーツ用保冷ボトル。
材質
本体:ステンレス鋼、フタ:ネジキャップ・ネジキャップホルダー、ハンドル:ポリプロピレン、フタパッキン・ネジキャップパッキン・バンパー:シリコーンゴム、軸:ステンレス鋼。
色
ホワイト
容量(L)
1.17