サンプル画像
ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
ヨネックス(YONEX)の 体育/スポーツ用品
ヨネックス(YONEX)の 球技
B4000G バドミントンラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55806095
品番
B4000 (B4000G)
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軽量でレジャーに最適。専用ケース付き。張上。
仕様
推奨張力(lbs)ガット張り強度:16〜20
その他
【グリップ】G4
材質
フレーム:アルミニウム、シャフト:スチール、ジョイント:アルミT型ジョイント
長さ(mm)
664
色
ホワイト
質量(g)
平均105以下