サンプル画像
ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
ヨネックス(YONEX)の 体育/スポーツ用品
ヨネックス(YONEX)の 球技
ソフトテニス練習用ポータブルネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55806445
品番
AC354
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
収納ケース付。
材質
ネット:ポリエステル、ポール:スチール
質量(kg)
約4.3
色
ブラック
寸法(m)
1.06×3.75