4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ1台、15.6インチモニター、HDD4TB付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55806488 品番SEC-N-1FK-16L-4T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

800万画素(4k)の高画素対応
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる
配線がすっきりする(省配線)
専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる
赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存

用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 仕様アップリンクポート数:2ポート 質量(kg)約1.0 電源カメラ:PoE給電 大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm 最大解像度1920×1080pixel 表示色1.677万色 動作環境モニター:温度(0〜50℃)、湿度(10〜80%) 信号方式100BASE-T(PoE) カメラ仕様カメラ接続台数:1台(最大9台) モニターサイズ15.6inch ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※2台目以降を増設される場合は、アドレスの設定が必要になります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする