※寸法図

4.2X65 クロメート LIVE バンノウビス(トク 大阪魂 55807617 4.2X65 クロメート LIVE バンノウビス(トク 大阪魂 55807617

クロメート LIVE バンノウビス(トク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(700個) 注文コード 55807617 品番 4.2X65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,757
販売価格(税別)
6,143

建築造作用
万能ビス
特長
先端カットのねじ先で喰い付きがよく、作業性の向上
高低(Hi-Lo)山の採用で強固の引抜き力
施工上の注意点
ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
施行条件に適した、ねじをご使用ください。
保護めがね・防じんマスクをご着用ください。
ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

十字穴番号2番 ねじピッチ(mm)2.82 寸法d(mm)8.4 寸法L2(mm)38 先端形状とがり先(カット付) ねじ山高低山 サイズ(d×L1)(mm)4.2×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする