MY1B40G-925 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40G-9 SMC 55808435

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40G-9

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)925 注文コード55808435 品番MY1B40G-925
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥89,700
この商品はストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど34種類から選べます 他の種類を見る

・軽量化を追求してリフレッシュ。
・質量17%減(従来MY1Bとの比較)
・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
・取付寸法は従来品と互換有り。

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)925

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55808435 MY1B40G-925 23799503 MY1B40G-925Z メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40G-925Z SMC メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40G-925Z SMC 1個 88,980 税込97,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする