アンデックス
アンデックスの 塗装補助用具
アンデックスの フィルター・濾紙
塗装ブース用給気二次フィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(20m)
注文コード
55809285
品番
AD-980(20mm)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
捕集効率98%の高性能天井フィルター。
振動にも強い粘着剤付。
仕様
難燃性有り
材質
ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)
20.0±3.0
寸法(m)
2×20
風速(m/s)
0.25
耐熱温度(℃)
120(最大)
捕集効率(%)
98
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力損失
30〜390Pa
給塵量(g/m
2
)
450
注意
※風速0.25m/s付近で使用して下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
11,500
/
税込
¥
12,650
沖縄地方
数量1につき
¥
29,000
/
税込
¥
31,900
離島
数量1以上のご注文
お送りできません