排気用フィルター アレスターパッド

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40枚) 注文コード 55809312 品番
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効率が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせました。
乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広く、ほとんどの塗料に適応します。

用途排気一般用 塗料適応性(大) 仕様防炎性あり 材質防炎加工紙 寸法(mm)510×510 タイプ1次排気 風速(m/s)1 耐熱温度(℃)80 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)510×510×26 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失29.4Pa(3mm.Aq)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55809312
2019-06-01
用途:
パーカーエンジニアリング製塗装ブースの純正交換パッドとして使用
株式会社石井工作所 様 (製造業)

パーカーエンジニアリングの乾式塗装ブースに使用します。
純正品なので安心して使用できます。
不要な塗料をしっかりと吸着しているのがわかります。
新品は軽いですが、交換時には重いです。
交換も簡単に出来ます。ダクトやインぺラへの吸着を避けたいので、まめに交換しています。

対象商品:
59209526
2018-02-06
用途:
防炎フィルター

従来の耐熱エアフィルタでは縮んでしまうので、対策品として購入しました。しかし、写真の感じと違って、紙がむき出しのまま、防塵には無理な感じあり、本当に防「炎」かも疑問あります。現状、放置のまま未使用の状態です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする