M6260-S-65 エアーマイクロストレートグラインダー 精密研削用 モノタロウ 55809328 M6260-S-65 エアーマイクロストレートグラインダー 精密研削用 モノタロウ 55809328 M6260-S-65 エアーマイクロストレートグラインダー 精密研削用 モノタロウ 55809328 M6260-S-65 エアーマイクロストレートグラインダー 精密研削用 モノタロウ 55809328

エアーマイクロストレートグラインダー 精密研削用

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55809328 品番M6260-S-65
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000 空気消費量(L/min)120 用途精密研削用 付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付砥石1個、軸付ホイル2個、バフ6枚 全長(mm)165 質量(g)130 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.6 先端角度ストレート コレットサイズ(mm)3 使用エアーホース内径(Φmm)5 接続径空気:6Φmm
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(5.8MB)
注意
※用途以外の使用は避けてください。

商品説明動画

エアーマイクロストレートグラインダー 精密研削用.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:662

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-10-13
用途:
歯科技工作業時
スギタ 様

回転数、トルクも有るので石膏模型を削ったり、樹脂の削合等、助かってます。
安価なので気に入ってます。
改善点、歯科用はチャクのサイズがワンランク小さいので歯科技工用ポイントが使用出来ないので小さいサイズも考えて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
バーという部品は何に使うものでしょうか。
なくても使用可能でしょうか.
回答:
こちらの商品の場合は25Φのパフを取付けて使用します。
ご用途に応じてご使用下さい。
2024-02-19
質問:
ベアリングがついたコレットの部品発注はできますか。
回答:
部品単体の取り扱いがございません。
2024-02-19
質問:
エアーホースに接続する黄色の樹脂ソケットは、別途購入可能でしょうか。
回答:
部材単品での御用意がございません。
2024-02-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
1人が参考にしています
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする