※セット内容

M6260-120-52 エアーマイクロアングルグラインダー 精密研削用 モノタロウ 55809337 M6260-120-52 エアーマイクロアングルグラインダー 精密研削用 モノタロウ 55809337 M6260-120-52 エアーマイクロアングルグラインダー 精密研削用 モノタロウ 55809337 M6260-120-52 エアーマイクロアングルグラインダー 精密研削用 モノタロウ 55809337

エアーマイクロアングルグラインダー 精密研削用

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55809337 品番M6260-120-52
在庫数量:残り73点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) アウトレット
¥21,98017,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
先端がアングルになっていますので、ストレート型では作業をしにくい場所でお使いください。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])52500 空気消費量(L/min)120 用途精密研削用 付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付ホイル2個、バフ6枚 全長(mm)140 質量(g)140 先端角(°)120 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.6 コレットサイズ(mm)3 使用エアーホース内径(Φmm)5 接続径空気:6Φmm
取扱説明書:(5.8MB)
注意
※用途以外の使用は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:663

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55809337
2021-08-24
用途:
細かい部分の研磨
建設業・工事業

スピードも無段階、で調整出来るので良いと思います。

対象商品:
55809337
2020-02-18
用途:
塗装作業時
その他業種

アングルの角度も丁度良いので非常に作業がしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする