※セット内容

エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55809346 品番 M6260-120-23
販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

平面研削に使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500 空気消費量(L/min)120 用途平面研削用 付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚 全長(mm)140 質量(g)150 先端角(°)120 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.6 スピンドルM7-P0.75 使用エアーホース内径(Φmm)5 接続径空気:6Φmm ホイール寸法(mm)30
取扱説明書:(5.8MB)
注意
※用途以外の使用は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:663

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55809355
2021-04-11
用途:
磨き等に
自動車・二輪車・自転車関連業

磨きに錆び取り、パンク修理色々使えて便利です
しかもパワーも強く最高です

対象商品:
55809346
2018-07-10
用途:
金属加工
製造業

低価格なので不安でしたが、有名ブランドと変わりなくつかえた。
最高のコスパです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする