63400(校正証明:一般) 曲尺 大金 シルバー 普及型(1m×60cm) シンワ測定 55809958 63400(校正証明:一般) 曲尺 大金 シルバー 普及型(1m×60cm) シンワ測定 55809958

曲尺 大金 シルバー 普及型(1m×60cm)

(3件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55809958 品番 63400(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

サイズも大きく重量もあるので、木材や石材、金属などの、曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキに便利です。
赤数字入り。

精度
直角度/100mmにつき±0.1mm以下
長さの許容差/±0.5mm
長枝(mm)1030 短枝(mm)630 幅(mm)35 厚さ(mm)2.5 用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)1102 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0〜100 表目盛 長枝(外)1m 表目盛 短枝(外)60cm 裏目盛 長枝(外)1m 裏目盛 短枝(外)60cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×30×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,950 / 税込 ¥2,145
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02008702
2017-09-16
用途:
工場在庫
建設業・工事業

はじめて購入しましたがお値段もお手頃で、使いやすかったです。

対象商品:
02008702
2017-06-09
用途:
検査用
WELDING YONEDA 様

商品はいいのですが思っていたのとちょっと違っていました。

対象商品:
02008702
2016-12-20
用途:
鉄骨の罫書き
株式会社反町鉄工産業 様

かるくて、使いやすく、安価、文字が見えやすい、丈夫

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする