完全スコヤ 裏面角目

(5件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質(竿)SUS420J2 材質(台)SUS410 目盛範囲13cm 注文コード55809985 品番62014(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は材質・目盛範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。

目盛範囲13cm 竿長(mm)161 竿厚さ(mm)1.5 竿幅(mm)18 台の長さ(mm)94 台の厚さ(mm)8 台の幅(mm)18 目盛裏面角目 質量(g)110 材質(竿)SUS420J2 材質(台)SUS410 用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。 その他NSK・15W(62009)は、両面cm目盛付 形状直角平型 種類完全スコヤ 直角精度±0.1/100mm RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02008842
2022-01-24
用途:
丸ノコのノコ刃とベースの垂直出し

土台が付いているので、ガッシリしています。
この土台側を丸ノコベース側にして、定規側をノコ刃に当てて、垂直出しをしています。
ビシッとしているので、安心して垂直出しができます。

1人が参考にしています
対象商品:
02008842
2019-08-19
用途:
直角取り

安定の品物で大活躍、問題ありません、ただ…きっと皆さんお気付きなのでしょうけれど…MonotaROさん、品物は13pではなく15pです。表題?は変更してもらう方がいいかと

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
商品名は、変更させていただきました。
ご指摘の内容につきましては、目盛範囲という商品情報で記載させていただいております。

対象商品:
02008833
2019-01-21
用途:
直角の合わせや垂直取り
製造業

これ、2本目です。
1本目は卓上ボール盤の垂直取りのため定規部を50ミリほど切り飛ばして専用工具にしてしまった為、もう1本購入。
価格も精度の割には安く、実際フィールドでの荒い取り扱いでもへこたれないタフさは信頼できます。

対象商品:
02008833
2019-02-20
用途:
木工作業時
製造業

2*4の材料にスミをするのに便利そうだったので購入しました。
思ったより簡単で便利

対象商品:
02008833
2018-06-16
用途:
修理作業など

値段が安く満足しています。また購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする