止型スコヤ

(32件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質目盛板:ステンレスSUS420J2台:ステンレスSUS304FB タイプ広巾台付 注文コード55810028 品番62189(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。

角度精度(mm)
45°:0.2/100
90°:0.1/100
材質
目盛板:ステンレスSUS420J2
台:ステンレスSUS304FB
タイプ広巾台付 寸法(mm)170×100×1.5 台の幅(mm)40 質量(g)334 用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。 種類止型スコヤ 竿厚さ(mm)1.5 竿長(mm)170 竿幅(mm)100 台の長さ(mm)163 台の厚さ(mm)5 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
加工、組み立て時の角度出し
製造業

精度も十分、90度と45度の固定スケールは現場使いで信用できますね
シンプルだけど使いやすいです

2026-02-09
用途:
木工作業に
サービス業

長年使われてきているスコヤです。精度には不満はありませんが、落とすとだめですね。

対象商品:
02008867
2023-09-06
用途:
木材加工
栄侍創建 様 (建設業・工事業)

今まで使っていたものが だいぶくたびれたので 新品に買い換えました

やっぱり 新品はいい 精度も 手触りも

1人が参考にしています
対象商品:
02008867
2022-08-09
用途:
角度の確認
農・林・水産業

問題なく使えています。普通のスコヤ以上に床面が長いので45度、90度の確認が容易です。

対象商品:
02008867
2022-02-14
用途:
ケガキ作業。
農・林・水産業

今まで差し金で行っていたが、より効率よく作業できた。

対象商品:
02008867
2022-02-02
用途:
製缶もの
建設業・工事業

ケガキをいれたり、90度で仮付けしたりと、かなり重宝します。
大きさもベストですし、本当にいい商品です。

対象商品:
02008867
2021-05-09
用途:
●スライド丸のこの直角補正に使用
エステック株式会社 様

スライド丸のこは、直線切り、角度切りのために必需品だと思うが、長い間使っていると、直角精度が狂ってくる。この大きさは、丸ノコブレードとベースとの直角補正には最適に商品だと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
02008867
2021-06-27
用途:
高精度
サービス業

仕上げは非常に細かく、高度に磨かれています。

精度をテストしました。 非常に正確に正方形。 木工の場合、検出可能な偏差はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする