曜日別特売
10030(校正証明:一般) 曲尺 シルバー 表裏同目 JIS シンワ測定 55810046

10030(校正証明:一般) 曲尺 シルバー 表裏同目 JIS シンワ測定 55810046
10030(校正証明:一般) 曲尺 シルバー 表裏同目 JIS シンワ測定 55810046

曲尺 シルバー 表裏同目 JIS

(6件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1本長枝(mm)523注文コード55810046品番10030(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。

精度
直角度/100mmで±0.1mmを超えない
長さの許容差/全長±0.2mm
目盛範囲
(長枝)外50cm
(短枝)外25cm
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)523短枝(mm)261.5幅(mm)15厚さ(mm)1.4材質ステンレスSUS420J2形状角厚質量(g)91目盛表裏同目JIS規格適合測定範囲(cm)0~50JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02450323
2018-04-16
用途: ブロック工事
建設業・工事業

コーナー部分が厚いので丈夫で使いやすいです。長く使えそうです。

対象商品 : 02450323
2015-12-13
用途: 家具製作

いい

1が参考にしています
対象商品 : 02450323
2012-08-10
用途: 日曜大工
片山モータース

シンワの製品は信頼できる。
測定物は、ほとんどシンワで揃えています。

対象商品 : 02450332
2013-03-12
用途: 金属加工のけがきなど

問題なし。

対象商品 : 02450323
2012-03-19
用途: 型枠加工時及び墨出し
佐野組

ホームセンターよりずいぶん割安で満足してます

対象商品 : 02450323
2014-09-16
用途: 木工事
株式会社サンショー

M尺が無かったので買い足し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする