曲尺 シルバー厚手広巾

(38件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長枝(mm)320 注文コード55810064 品番10421(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は長枝・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
赤数字入り。

長枝(mm)320 短枝(mm)160 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 仕様JISマーク、赤数字入 目盛表裏同目 8段目盛 表目盛 長枝(外)30cm、(内)25cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)10cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)25cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)10cm 用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 材質ステンレスSUS410 形状同厚 質量(g)144 直角精度100mmにつき0.1mm以下 JIS規格適合 測定範囲(cm)30 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02450357
2022-11-29
用途:
測定、カネだし
サービス業

厚さがある曲尺が欲しかったので、希望どおりでした。

2人が参考にしています
対象商品:
68535862
2021-04-15
用途:
機械系ででの寸法 ケガキに使用

新しい物は目盛が良く見えて使用し易かったです
外 内 両方 でなおかつ裏表使用しています

対象商品:
07061232
2020-12-11
用途:
2×4材を使った家具の製作
サービス業

適度な重量感があり、目盛りも読みやすく機能的です。

対象商品:
02450357
2020-08-09
用途:
木工作業に
製造業

内側スケールがあるので便利。スケール巾も20mmとキリが良く丈夫なので、重宝してます。

対象商品:
07226134
2019-09-27
用途:
木工鉄工その他

このサイズだと価格はPBよりちょっと高いけど安心なので購入。
厚みがあり丈夫だから木工中の丸ノコガイドとか鉄工中のケガキ木枠についたセメント剥がしなどいろいろ雑に使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
02450357
2019-10-18
用途:
各種木材・アクリル等の四角の線を引く時に利用
合同会社イントラム 様 (卸売・小売業)

今まで、90度の線を出す時に三角定規を使っていたが、曲尺は非常に便利。ただ、50cmの物が欲しかったが間違って、30cmのものを注文してしまった。商品を受け取った時に間違いに気がついた。でもこれでも何とか目的は果たしそう。自分のミスで注文したため、星一つ減。商品は立派。

対象商品:
07226134
2019-10-23
用途:
金属加工
製造業

目盛が見やすくてすごく良い。厚みがあるから作業性も良い

1人が参考にしています
対象商品:
07226134
2019-09-17
用途:
加工作業用に!
K.ELE 様 (製造業)

平行位置の寸法出しに最適です。精度も申し分なくシルバー地も目盛りが見えやすく良好です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
1人が参考にしています
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする