ミニスケール

(6件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55810107 品番13242(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

クリップがスライドするので簡易なデップスゲージとして利用できます
細巾で携帯に便利です。
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキなので取れません。
シルバー仕上げは、シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっております。

全長×幅W×厚さ(mm)160×12×0.5 測定範囲(cm)15 校正証明書一般校正 用途深さ・奥行き・長さ測定に。 種別シルバー仕上げ メモリピッチ下段(mm)1 メモリピッチ上段(mm)1
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05811197
2023-07-19
用途:
あらゆる寸法出しに使用
Wall Deco 様 (建設業・工事業)

クリップゲージの部分が遊びが多く斜めになったりして正確さには疑問が残ります。

対象商品:
05811197
2021-05-03
用途:
縫製の製品の丸めの長さのチェック等
有限会社佐々木ミシン商会 様

今までもずーっと使っていまして最近なくしたので購入しました。早速活躍しています

対象商品:
05811197
2019-09-13
用途:
印刷作業時の計測用

ストッパーがついているので、機械下に落としにくい感じです。インチ目盛とミリ目盛が一緒のタイプが復活すれば有難いですね。

2019-12-06
用途:
簡易な測定用に

良いかと思って買ったが、ホントに使い道が無い。この手のものなら、ミニノギスにするべき。張り出しがジャマなだけ。逆にどういう物なら使えるのか使用例を教えて欲しい。

対象商品:
05811181
2019-02-05
用途:
測定用

使い道がありません。普通のスケールのが良いと思います。

対象商品:
05811197
2013-09-29
用途:
仕事

ポケットにさしておけるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする