72709(校正書・トレーサビリティ体系図付) 温度計 最高最低 ワンタッチ式 D-7 シンワ測定 55810134

72709(校正書・トレーサビリティ体系図付) 温度計 最高最低 ワンタッチ式 D-7 シンワ測定 55810134 72709(校正書・トレーサビリティ体系図付) 温度計 最高最低 ワンタッチ式 D-7 シンワ測定 55810134

温度計 最高最低 ワンタッチ式 D-7

(30件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55810134 品番72709(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最高温度と最低温度がわかる便利な壁掛け式温度計です。
最高最低温度はワンタッチでリセットできます。
見やすい大きな目盛数字
やわらかなフォルムで雰囲気をこわしません。

測定範囲(℃)-40〜50 1目盛(℃)1 用途工場、倉庫で日々の最高最低温度の管理に。 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)110 本体寸法(mm)220×65×22 精度(℃)±2 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06711573
2020-02-23
用途:
圃場の温度確認に
農・林・水産業

山にある圃場の外で3年近く使っていますが、今のところ、壊れもせず使用できています。夜の最低気温がわかり、便利です。

対象商品:
06711573
2020-02-08
用途:
コンクリート養生
前田建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

最高最低温度が分かりたくて購入しました。
10年前位から、各現場で使用してきました。

対象商品:
06711573
2020-03-04
用途:
ハウス内温度の管理
農・林・水産業

使い勝手に問題は感じない。
通常に使用していれば費用対効果はじゅうぶんだと思う。

対象商品:
06711573
2019-09-03
用途:
ハウスの温度管理
藤田農園 様

ハウスの温度管理がしやすくなった。事故を防ぐ事が出来る

対象商品:
06711573
2019-01-20
用途:
農業における温度管理
農・林・水産業

到着時,水銀柱が切れていましたが,添付の説明書により楽に解決しました。簡素ですが,各種対応について丁寧に説明されています。
リセットも簡便な操作で,助かります。

対象商品:
06711573
2019-04-16
用途:
野外での記録用
バウンティラボ小笠原 様 (農・林・水産業)

使い勝手もシンプルで、雨にも強く知人にも勧めました。もはやこれ一択です。

対象商品:
06711573
2019-02-04
用途:
冷凍庫管理

新規冷凍庫の管理の為購入しました。それほど精度を求めていないので十分です。

対象商品:
06711573
2018-11-27
用途:
毎日の気温の記録
農・林・水産業

作りがシンプルで、使いやすいです。まだ数ヶ月ですが、壊れにくそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする