曲尺同厚シルバー50cm表裏 同目名作

(12件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス SUS420J2 注文コード55810186 品番10640(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。
大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。
表裏ともcm目盛になっています。
全てJIS規格品です。
割付目盛付き。
本体に品番が入っています。
同厚タイプはケガキやすくなっています。
焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。

用途
各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
鉄工用
仕様
赤数字入り
目印に十二支の模様付き
長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 材質ステンレス SUS420J2 形状同厚 質量(g)88 タイプ曲尺 50cm鉄工用(表裏cm目盛) 直角精度100mmで±0.1mmを超えない JIS規格許可No.372027/CN9510 測定範囲(cm)0〜50 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm 表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm 裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ 裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
物置き小屋の作成に
薬師寺ファーム 様 (農・林・水産業)

畑の横に機材を置いておく小屋を作るために購入。使い勝手は良く、問題ないです。

2025-04-26
用途:
牛農場で使用

牛舎の柵修理等、いろいろな用途で大活躍中です。いい商品だと思いますので他の事業所にもすすめてみます。

対象商品:
07226082
2024-05-28
用途:
木材加工

普通に使える。必要十分な商品でした。内側裏表両面にメモリがほしかったので購入した

対象商品:
07226082
2023-04-17
用途:
木工作業

裏表の単位がメートル法で使いやすいです。尺のメモリとか角目とかは使いませんので、これらがなくて良かったです。もっと早く買っておけば良かったと思います。

対象商品:
07226082
2021-08-02
用途:
型枠の隅だし、ブロックの隅だし。
高橋園 様

刺し金は文字の見やすさが一番、若い時は良く見えて居たのに、少し暗くなると見づらくなる、目盛りに蛍光色が入っているので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
07226082
2021-10-19
用途:
計測
システム ナカ 様 (サービス業)

今のところ不具合はありませんが今後も使用予定。。。

対象商品:
07226082
2023-08-14
用途:
大工
製造業

家に有るのはインチや寸?使いにくい、表も裏もcmの物が1本持ってたんですが、丸ノコで切ってしまって・・・買い替えです
これが無いと話にならない

対象商品:
07226082
2020-06-04
用途:
布地裁断型書き時
製造業

これと言って言う事なし!名前の通り名作です。強いて言えば、もうちょい太い方がいいかな

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする